simmill SX frézovací destička, metrický závit ISO, částečný profil, P=1-2 mm, od velikosti závitu M18

Artiklové číslo: S16.0720.01 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo S16.0720.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222791
Číslo výrobce AJE4X800
L-číslo L23830 101788
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-2 mm, od velikosti závitu M18

Technické parametry:

  • b = 4,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • w = 0,12 mm
  • S = 3,5 mm
  • Od velikosti závitu = M18
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Rozteč (do) = 2,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku