Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.BMT40LB4000

Artiklové číslo: S03319
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
Katalogové číslo S03319
EAN / GTIN 4069739502793
Číslo výrobce 17.BMT40LB4000
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60A Okuma, válcové držení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT40LB4000
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 123 mm
  • Funkční délka (WF): 90 mm
  • Velikost stopky: BMT60A Okuma
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení