Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER25, 250 430E, 31.2525G200RLWX87

Artiklové číslo: S02860
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
Katalogové číslo S02860
EAN / GTIN 4069739499154
Číslo výrobce 31.2525G200RLWX87
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, upínání kleštin, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.2525G200RLWX87
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 58
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 112 mm
  • Funkční délka (WF): 87 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení