1/2″ RÁČNA S PŘEPÍNACÍM KOLEČKEM - STANDARD

Artiklové číslo: S.151B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.151B
EAN / GTIN 3662424065460
Číslo výrobce S.151B
L-číslo L60130 8824
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Mechanismus se 72 zuby pro úhel otáčení 5°
  • Otáčením rukojeti sek lze měnit směr otáčení
  • Výjimečně kompaktní hlava
  • Rukojeť z monomateriálu z elastomeru: Vysoce odolný proti oděru a nejagresivnějším používaným v dílně
  • Rozpouštědla: SP95, SP98, nafta, aceton, brzdová kapalina, Skydrol, letecký olej, petrolej
  • Otvor v rukojeti sek: k zaháknutí pro práci ve výšce
  • Snadná údržba: sada náhradních dílů str. 151 B-KIT
  • Design: leskle chromovaný.

Charakteristika:

  • D [mm]: 38,5
  • D1 [mm]: 31,3/33,7
  • H [mm]: 38,2
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 244
  • [g]: 400