simmill QX kotoučová fréza, kotoučová fréza, frézování drážkování DS=50, w=10, tmax=12, R=0

Artiklové číslo: Q50.1000.000 GY X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo Q50.1000.000 GY X400
EAN / GTIN 4069769217346
Číslo výrobce BC1PX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill QX
Kotoučová fréza, frézování drážek
DS=50, w=10, tmax=12, R=0

Technické parametry:

  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 10,0 mm (tolerance +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ZEFP = 14