Popis:
Bunda PW3 Hi-Vis Extreme Rain je vysoce nepromokavá a prodyšná. Tato bunda je vyrobena z odolné tkaniny 300D s elastickým polyuretanem potaženým oxfordem PU a má mnoho vynikajících vlastností, jako je odnímatelná ergonomicky tvarovaná kapuce, více kapes pro bezpečné skladování, technologie zipu Ezee a zipy v podpaží pro lepší prodyšnost. Moderní design a moderní sportovní střih kombinuje styl s výkonem.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Zipy v podpaží pro lepší prodyšnost
- Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Registrovaný Community Design
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Skrytá kapsa na telefon
- Odepínací kapuce
- CE certifikace
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Odepínací ID visačka
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení tabletu
- Označeno UKCA
- 6 kapes pro uložení věcí
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů