Nerezová průjezdní váha NXC 1,5T-4M, váživost 1500 kg, čitelnost 0,5 kg.

Artiklové číslo: NXC 1.5T-4M
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo NXC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481480
Číslo výrobce NXC 1.5T-4M
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní provedení z nerezové oceli pro rychlé vážení např. vozíků na prádlo, kontejnerových vozíků, valivých kontejnerů atd.
  • Vhodná pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu.
  • Podpoří vás v systému kvality v souladu s HACCP
  • Vážicí plošina: Nerezová ocel, extrémně tuhá díky vysoké tloušťce materiálu, 4 svařované nerezové snímače zatížení, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68
  • Analyzátor: Nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, podrobnosti viz KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Síťové váhy s pohodlnou filozofií ovládání
  • Průmysl 4.0: Volitelná výměna dat a řídicích příkazů prostřednictvím až čtyř rozhraní podle individuálních požadavků.: Dvě kabelová (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth).
  • Volitelně s pamětí Alibi pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. To také umožňuje analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy.
  • Standardní nástěnný držák pro montáž indikátoru na stěnu

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 1000 × 1000 mm (bez nájezdů)
  • Celková výška v průjezdném prostoru: 80 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 1600×1220×95 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×77,3 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 130 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • V případě aplikací pro legální obchodování objednejte současně ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU), následné prvotní ověření není možné. Pro kalibraci požadujeme úplnou adresu místa instalace