Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 22 mm

Artiklové číslo: NKD.22L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NKD.22L
EAN / GTIN 3662424014079
Číslo výrobce NKD.22L
L-číslo L60130 11468
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 35
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 12,5
  • [g]: 470