Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 22 mm

Artiklové číslo: NKB.22
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NKB.22
EAN / GTIN 3148510389226
Číslo výrobce NKB.22
L-číslo L60130 11482
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Tenkostěnný pro úzké a těžko přístupné aplikace
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d1 [mm]: 34
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 22
  • 6-hran [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600