Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 27 mm

Artiklové číslo: NK.27LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NK.27LA
EAN / GTIN 3148516566836
Číslo výrobce NK.27LA
L-číslo L60130 4227
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 43
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 810