simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Artiklové číslo: MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769204919
Číslo výrobce A5N1X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Technické parametry:

  • H1 = 0,43 mm
  • Od velikosti závitu = M5
  • Od jmenovitého průměru závitu = 4,67 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØDS = 3,6 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • Rozteč (od) = 0,80 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,09 mm
  • ZEFP = 4
  • Standardní závit = Ano / Ano
  • ØD1 = 2,40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku