Teleskopické zrcadlo D.50mm D.285-725mm

Artiklové číslo: L60010 2926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2926
EAN / GTIN 4018754167036
Číslo výrobce 77401050
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Výsuvná teleskopická tyč se sklápěcím zrcátkem proti zkroucení
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 50 mm
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka mm (L): 285-725 mm
  • Hmotnost: 110g
  • Šířka mm (b): 65 mm

Vhodné produkty