3M™ Perfect-It™ Foam Compounding Pad, zelený, 150 mm, PN50487

Artiklové číslo: L51710 270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L51710 270
EAN / GTIN 4046719179619
Číslo výrobce 7000032137
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Get easy changeouts using 3M Hookit™ and Quick Connect attachment systems
Prevent slinging for faster, cleaner results thanks to foam construction that holds polish
Diameters as small as 3” for accuracy in tight spaces or small areas
Core product within the 3M Colour Coded Compounding and Polishing Process

Popis:

Naše lešticí pěnové podložky 3M™ Perfect-It™ Coarse nabízejí nejvyšší výkon pro každou fázi procesu leštění a kombinují funkce, které šetří čas a zlepšují výsledky. Texturované polštářky absorbují více lešticí hmoty a zabraňují rozstřikování. Nabízejí také větší kontaktní plochu a vyšší účinnost. Oboustranné a jednostranné provedení lze kombinovat s našimi systémy rychlé výměny Quick Connect a Hookit™, které šetří čas a prodlužují životnost kotoučů. Vyberte si z řady padů pro specifické aplikace, jako je práce na vytvrzeném laku s tvrdým nebo středně tvrdým povrchem, odstraňování malých nedokonalostí a odstraňování škrábanců nebo stop po broušení (zrnitost P1200 nebo jemnější) - a to i na těžko přístupných místech. Tyto pěnové kotouče jsme vyvinuli jako součást našeho barevně odlišeného lešticího systému Perfect-It™ speciálně pro stále se vyvíjející technologie lakování a bezbarvého laku. Pěnové kotouče jsou obecně méně agresivní a vytvářejí jemnější povrch než vlněné kotouče, takže jsou ideální pro kritické kroky leštění v procesu přelakování. Obvykle mohou pracovat při vyšších rychlostech a spoléhají na kombinaci řezání a generování tepla, aby snadno roztavily vrchní lak a odstranily jemné škrábance a stopy po víření. Naše oboustranné lešticí pěnové kotouče 3M™ Perfect-It™ s hrubým povrchem jsou vybaveny středovým dílem, který prodlužuje životnost, a lze je používat s naším adaptérem Quick Connect. Kovový adaptér má 5/8palcový závit, který umožňuje rychlé připojení a vycentrování našich lešticích padů na různých standardních rotačních leštičkách. Stejně rychle je lze sejmout, což usnadňuje výměnu kotoučů a šetří čas. Díky našemu nástavci na suchý zip Hookit™ lze jednostranné lešticí pěnové kotouče 3M™ Perfect-It™ rychle, čistě a snadno nasadit, sejmout a znovu nahrubo nasadit a maximálně tak zkrátit čas strávený v dílně. Polštářky Hookit™ mají háčky ve tvaru písmene J, jak je známe z každodenních háčků a smyček. Podložky Hookit™ hrubě uchopí kartáčované nylonové smyčky lešticích pěnových polštářků 3M™ Perfect-It™ a pevně a bezpečně je drží i při intenzivním používání. Lze je také velmi rychle sejmout, což šetří čas při vícestupňovém leštění. Lešticí pěnové polštářky 3M™ Perfect-It™ Coarse jsou naše nejvýkonnější oboustranné a jednostranné pěnové lešticí polštářky. Jsou nedílnou součástí našeho lakovacího systému 3M™ Perfect-it™ - jsou určeny pro případy, kdy je vyžadována nejjemnější povrchová úprava v každé fázi opravy bezbarvého laku a laku. Náš systém využívá progresivní řadu brusných materiálů a lešticích kotoučů k vytvoření nové povrchové úpravy vozu se zářivou barvou a bohatým leskem.

Výhoda:

  • Naše nejvýkonnější pěnové lešticí podložky
  • Lze použít s našimi systémy 3M™ Hookit™ a Quick Connect pro rychlou výměnu
  • Pěnová konstrukce bezpečně absorbuje lak pro rychlejší a čistší práci
  • K dispozici v různých velikostech.
  • Součást systému pro barevné lakování 3M™ Perfect-IT™

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku