Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle, Datenausgang

Artiklové číslo: L40010 13201
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Měřicí technika digital
Zdroj energie Batteriebetrieben
Druh produktu Universal-Messschieber

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 13201
EAN / GTIN 4946368728391
Číslo výrobce 500-173-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This digimatic caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits: AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder, this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement. Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale. The slider provides smooth, stable and comfortable operation. Character height: 9 mm (150 and 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,001″
Range: 0 - 12″

Vhodné produkty