Digital Micrometer, Inch/Metric 0-1, w/

Artiklové číslo: L40010 10040
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L40010 10040
EAN / GTIN 4946368673172
Číslo výrobce 293-832-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This Standard Digimatic Micrometer is an affordable device that offers the following benefits: It is cost-effective with simplified functionality for standard applications. Extraordinary battery life of 2,4 years. Without data output. Constant measuring force

Charakteristika:

Genauigkeit (µm): ±0.0001″
Range: 0 - 1