Sada stupňovitých vrtáků-3ks

Artiklové číslo: L01850 621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 621
EAN / GTIN 045242344420
Číslo výrobce 48899399
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Stupňovité vrtáky jsou ideální pro vrtání do následujících materiálů:
  • legovaných i nelegovaných plechů, profilů a trubek
  • - Měď, mosaz a hliník
  • - nerezová ocel
  • - Plasty
  • - Maximální tloušťka materiálu 4 mm
  • - Pro zvýšení životnosti nástrojů se doporučuje používat chladicí kapaliny
  • Řemesla: - Elektrikáři: Vrtání panelů a rozváděčů pro instalaci kabelů
  • - SHK: Přístupové otvory k potrubí a vedení
  • - Obráběči kovů: Vrtání různých průměrů a zvětšování otvorů
  • - Automobilový průmysl: otvory pro instalaci kabelů (mobilní telefony, antény, pokládka kabelů)
  • - Údržba: různé aplikace, velikosti a zvětšení otvorů
  • Výhody stupňovitých vrtáků ve srovnání s běžnými vrtáky: - Jeden vrták pro různé průměry
  • - Optimální řešení pro zvětšování vrtů
  • - Jsou odolnější proti rozbití než vrtáky do kovu
  • - Snadné centrování
  • - Čistší otvory bez otřepů
  • Vrtání do plastu bez třísek
  • Vrtání, vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku
  • Vrtací hrot Strike pro snadnější středění - žádné ″bloudění″ vrtáku a rychlý postup vrtání bez předvrtávání
  • Speciální vrtací hrot a speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez otřepů
  • Menší riziko zaseknutí při vysokých otáčkách nebo deformace vrtaného materiálu
  • Optimalizovaná geometrie 2 spirál s naostřenými hranami pro až 2x rychlejší postup vrtání
  • Vyrobeno ze speciální oceli s černým oxidovým povlakem pro až 4x delší životnost
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovým nářadím
  • Laserové značení průměrů pro dlouhotrvající čitelnost
  • Každý krok je podložen pro optimální posuv vrtáku a automatické odstraňování otřepů
  • Stojan se 3 upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly

Charakteristika:

  • Obsah: obsah 3 stupňovitých vrtáků: 4 - 12 mm/1-mm krok, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
  • Obsah balení: 3
  • Varianta produktu: Sada stupňovitých vrtáků (3ks)

Rozsah dodávky:

Obsah 3 stupňové vrtáky: 4–12 mm/kroky po 1 mm, 4–20 mm, 6–35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku