Stupňovitý vrták M6-M32-1ks

Artiklové číslo: L01850 524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 524
EAN / GTIN 045242344437
Číslo výrobce 48899332
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Stupňovité vrtáky jsou ideální pro vrtání do následujících materiálů: - legované a nelegované plechy, profily a trubky
  • - Měď, mosaz a hliník
  • - nerezová ocel
  • - plasty
  • - Maximální tloušťka materiálu 4 mm
  • - Pro zvýšení životnosti nástroje se doporučuje používat chladicí kapalinu
  • - Elektrikáři: Vrtání panelů a rozváděčů pro instalaci kabelů
  • - SHK: Přístupové otvory v potrubí a kanálech
  • - Obráběči kovů: vrtání různých průměrů a zvětšování otvorů
  • - Automobilový průmysl: otvory pro instalaci kabelů (mobilní telefony, antény, pokládka kabelů)
  • - Údržba: různé aplikace
  • Schodišťové vrtáky šetří náklady ve srovnání s běžnými vrtáky: - jeden vrták pro různé průměry
  • - optimální řešení pro zvětšení otvorů
  • - Jsou odolnější proti rozbití než standardní vrtáky do kovu
  • - Snadné centrování
  • - Čisté otvory bez otřepů
  • Vrtání do plastu bez třísek
  • Výhody vrtáku MILWAUKEE™
  • Vrtání, vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE® pro snadnější středění
  • Speciální vrtací hrot a speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez třísek
  • Snížené riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Optimalizovaná geometrie 2 spirál s naostřenými hranami pro až 2x rychlejší postup vrtání
  • Vyrobeno ze speciální oceli s černým oxidovým povlakem pro až 4x delší životnost
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovým nářadím
  • Laserové značení průměrů
  • Každý krok je zpětně broušený pro optimální posuv vrtáku a automatické odstraňování otřepů
  • Stojka se 3 upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M 6 - M 32 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku