Tlačítko z uhlíkových vláken, M3 / D10x150

Artiklové číslo: K651312
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
Katalogové číslo K651312
Číslo výrobce K651312
L-číslo L40700 1274
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R10-L150-ML150-SCFC4-BS4
  • Efektivní délka: 150
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,163 X 0,015 X 0,015 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 10
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Renishaw článek č.: A-5003-7055