Čtyřdílná sada mechanických děličů matic 55-1/-2/-3 s náhradními bity v L-Boxx Mini

Artiklové číslo: K-55-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo K-55-B
EAN / GTIN 4021176405877
Číslo výrobce K-55-B
L-číslo L80010 105669
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Čtyřdílná sada mechanických děličů matic K-55-B se používá k dělení těsných, zrezivělých nebo přetažených matic třídy 6. Závitový čep zůstává při tomto tryskání nepoškozen. Dvě ostré, zkosené břity sekáče pronikají při utahování vřetena hluboko do matice, dokud nedojde k jejímu odstřelení. Jednobřitý sekáč na matice je ideální volbou ve stísněných prostorech, kde je kolem matice málo místa. Praktická sada připravená k použití obsahuje: tři mechanické jednobřité rozdělovače matic pro velikosti 10-36 mm, tři nové rozdělovače a pilník na závity pro přepracování a čištění poškozených vnitřních a vnějších závitů. Sada obsahuje vše, co potřebujete k dělení matic. Žádné další příslušenství není potřeba.
  • Sestava zaměřená na použití pro okamžité, univerzální použití
  • Uložení v boxu L-Boxx usnadňuje přehled o kompletnosti sady

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 259 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 3/16
  • Celková hloubka [mm]: 155 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 1/8
  • Celková výška [mm]: 63 mm
  • Celková výška [palec]: 2 1/2
  • Nosnost [kg]: 1,5
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka napříč plochami matice (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Šířka napříč plochami matice (min) [mm]: 10 mm
  • Šířka napříč plochami matice (max) [mm]: 36 mm
  • Šířka břitu dláta [mm]: 12 mm
  • Šířka břitu dláta [palec]: 1/2
  • Pro pevnostní třídy matice: 8
  • Počet dílů: 4
  • Komponenty: 55-1, 55-2, 55-3, 97-1, 55-1-M, 55-2-M, 55-3-M
  • Celková délka kufru [mm]: 259 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 155 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 63 mm
  • Typ skříně: K-L-BOXX-MINI
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty