JET nejlepší vozík na nářadí. 8 zásuvek 12 Mod,

Artiklové číslo: JET8.152TM
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo JET8.152TM
EAN / GTIN 3662424079726
Číslo výrobce JET8.152TM
L-číslo L60130 106434
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:ROBUSTNÍ A INOVATIVNÍ PRACOVNÍ DESKA:,Pracovní deska vyztužená skelnými vlákny, odolná proti nárazům a běžným dílenským chemikáliím,Vysoké hrany, žádné padání nářadí - vlnitý povrch (vzhled rýžových zrn) pro větší stabilitu,KOMPATIBILNÍ:Hliníkové lišty v pracovní desce slouží jako integrovaný montážní systém pro příslušenství. Montáž příslušenství je rychlá a bezpečná. K dispozici je široká škála příslušenství, která vám umožní proměnit dílenský vozík ve skutečnou pracovní stanici podle vašich požadavků, integrované otvory pro uložení 8 šroubováků, BEZPEČNÉ.:,Boční a chráněný bezpečnostní zámek

Charakteristika:

Technické údaje:,8 zásuvek 100% výsuvných: 6x 60 mm (18 modulů), 2x 130 mm (6 modulů), celkové rozměry včetně koleček a pracovní desky [mm].: D 814 x Š 575 x V 1 005,Nosnost na zásuvku 60 / 130 mm.: 20 / 25 kg,Nosnost na zásuvku 60 / 130 mm: 15 / 30 litrů,Statická nosnost [kg]: 900,4 kolečka o průměru 125 mm: 2 pevné a 2 otočné s parkovací brzdou,Barva karoserie: Červená 3020

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky:Červený dílenský vozík JET s 8 zásuvkami, šířka modulu 3 (JET.8M3A),Modul s nástrčnými klíči 1/4″ (MOD.RL161-26),Modul s 16 kombinovanými klíči OGV® (MOD.440-1 ),Modul s 1/2″ nástrčnými klíči (MOD.SL161-46),Modul se 3 mechanickými kleštěmi (MOD.CPEA0),Modul s 8 šroubováky PROTWIST® (MOD.AT2),Modul s rázovým nářadím (MOD.MI7),Modul se 7 šroubováky Resistorx® (MOD.ATXR),Modul s 12 očkovými a otevřenými klíči (MOD.467 BFJ12),Modul s 8 šroubováky PROTWIST® (MOD.AT1),Modul s nástrčnými klíči 3/8″ (MOD.JL161-36),Modul se 7 dvoukruhovými klíči (MOD.55-1),Modul se 2 nastavitelnými kleštěmi (MOD.PR12),Modul na drobné díly (PL.L384),4x plastové vložky (PL.655),10 přihrádek pro 60mm vysoké zásuvky.