Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 16 mm

Artiklové číslo: J.16HLA
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo J.16HLA
EAN / GTIN 3148510273969
Číslo výrobce J.16HLA
L-číslo L60130 7697
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 85