Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 10-19

Artiklové číslo: GG6043 10-19
Nový produkt
Nastavit cenu 5 ks (CZK 854,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
537 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 10 mm
Rozměr klíče 2 13 mm
Rozměr klíče 3 17 mm
Rozměr klíče 4 19 mm
Celková délka L 210 mm
Maximální ⌀ očka D1 26 mm
Maximální ⌀ očka D2 35 mm
Maximální výška očka h1 15 mm
Maximální výška očka h2 20 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Klíče
USP1 5 ks čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, rovný, 72 zubů, přepínání, velikost klíče 10 / 13 / 17 / 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Číslo výrobce GG6043 10-19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Na obou stranách stabilní ráčny s lehkým chodem – přepínatelné pro pravé a levé utahování. Na obou stranách vždy 2 různé rozměry klíče.
Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks očkový klíč s ráčnou „4 v 1“ rovný, č. 614847 10-19.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty