Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG3806 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 152,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HU7310
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260150 HU7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance G
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3806 09T304
EAN / GTIN 4067263097501
Číslo výrobce GG3806 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty