Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG3528 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 149,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7120-1
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VS
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 290 mm/min
Obsah 260744 HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T308
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Hloubka řezu ap min 0,55 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3528 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3528 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku