Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7120-1, Velikost: 09T302

Artiklové číslo: GG3503 09T302
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 104,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7120-1
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VS
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 mm/min - 290 mm/min
Obsah 260056 HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T302
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Hloubka řezu ap min 0,15 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance M
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3503 09T302
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3503 09T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku