Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG2849 16T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 117,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7020-2
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 mm/min - 350 mm/min
Obsah 260986 HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 16T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 4 mm
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2849 16T304
EAN / GTIN 4067263095767
Číslo výrobce GG2849 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty