{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Pro Steel | |
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 22 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 9,5 mm | |
| Celková délka L | 72 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Obsah | 5 | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | GG1357 10/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197909183 | |
| Číslo výrobce | GG1357 10/1,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |