simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, střední hloubka ponoru, 32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Artiklové číslo: G18.3225.03 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo G18.3225.03 L
EAN / GTIN 4069769183184
Číslo výrobce AB4U
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování
32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Technické parametry:

  • w≤ = 4,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • f1 = 23,50 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • Šroub = ATJ7
  • b = 25,0 mm