{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohlaví | pánské | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Označení výrobce | FW43 | |
| Velikost bot EU | 46 | |
| Barva | Černá | |
| Svrchní materiál | Buffalo kůže |
| Katalogové číslo | FW43BKR46 | |
| EAN / GTIN | 5036108130849 | |
| Číslo výrobce | FW43BKR46 | |
| L-číslo | L01840 106968 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |