Siloměry SAUTER FL 100, Max N 100 N, odečet 0,05 N

Artiklové číslo: FL 100
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
Druh produktu Siloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FL 100
EAN / GTIN 4045761138872
Číslo výrobce FL 100
L-číslo L40250 2255
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní paměť dat
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • Dodává se v odolném kufříkuDatové rozhraní USB, standardníDatové rozhraní RS-232, standardní, pouze pro připojení k tiskárně

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty