simcut BF vyměnitelná destička, obrážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=11,164 mm, š=11,112 mm, R=0,305 mm.

Artiklové číslo: F12.1111.03.38 B X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo F12.1111.03.38 B X800
EAN / GTIN 4069769177459
Číslo výrobce A6Y9X800
L-číslo L23830 100697
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF řezná destička
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=11,164 mm, b=11,112 mm, R=0,305 mm

Technické parametry:

  • a = 21,5 mm
  • tmax = 5,834 mm
  • R = 0,305 mm
  • b = 11,112 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 38,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/16
  • w = 11,164 mm