simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Artiklové číslo: E60.1212.01 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E60.1212.01 L
EAN / GTIN 4069769172973
Číslo výrobce AG4T
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Ocel, vnější úprava
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • tmax = 4,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Upínací prvek = E12.1-3
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 10,5 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)