simturn E12 vyměnitelná břitová destička, upichovací, š=2 mm, k=5°-6°, utvařeč třísek=Ano / Ano

Artiklové číslo: E12.0520.11 P R X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E12.0520.11 P R X600
EAN / GTIN 4069769166934
Číslo výrobce ANDMX600
L-číslo L23830 106089
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 otočná řezná destička
Upichování
w=2 mm, k=5°-6°, drážka pro tvarování třísek=ano / Yes

Technické parametry:

  • κ = 5°-6°
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)
  • S drážkou pro tříbení = Ano / Yes
  • R = 0,1 mm