simturn DX břitová destička, drážky s plným poloměrem, Dmin=14 mm, š=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Artiklové číslo: D14.0015.30 VR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D14.0015.30 VR X400
EAN / GTIN 4069769128734
Číslo výrobce AKKQX400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Drážky s plným poloměrem
Dmin=14 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Technické parametry:

  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • R = 1,50 mm
  • tmax = 4,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku