simturn DX vyměnitelná destička, předpichování a zkosení, Dmin=9 mm, š=1 mm

Artiklové číslo: D09.0810.00.09 PR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D09.0810.00.09 PR X800
EAN / GTIN 4069769107128
Číslo výrobce AWF9X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Předvrtání a zkosení
Dmin=9 mm, w=1 mm

Technické parametry:

  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,6 mm
  • tmax = 1,5 mm