Kalhoty WX2 Eco Stretch Trade tmavě červená 46

Artiklové číslo: CD881DRR46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Konfekční velikost DE 46

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD881DRR46
EAN / GTIN 5036108394951
Číslo výrobce CD881DRR46
L-číslo L01840 102572
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Pracovní kalhoty WX2 se strečem jsou ideální pro obchodníky nebo vašeho profesionálního kutila. Tyto kalhoty mají vše, co potřebujete, s ventilací na zip na zadní straně nohavic a kapsami na kolenní chrániče.

Charakteristika:

  • Ekologický výrobek vyrobený z certifikovaného recyklovaného nebo udržitelného materiálu
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Větrací kapsy ze síťoviny na zip pro větší prodyšnost
  • Kapsy na kolenou s elastickými panely pro snadný pohyb
  • Více kapes na nářadí pro pohodlné uložení
  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku