Pracovní vesta kovově šedá S

Artiklové číslo: C704MGRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C704MGRS
EAN / GTIN 5036108430130
Číslo výrobce C704MGRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato pracovní vesta s několika kapsami nabízí nositeli univerzální systém kapes pro teplejší počasí.
  • Síťovina udržuje nositele v chladu, zatímco polycottonová tkanina zajišťuje odolnost a trvanlivost v horkém podnebí.

Charakteristika:

  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • Síťované vložky pro lepší odvětrání
  • Všestranně použitelné tašky
  • Velká úložná taška na šrouby nebo hřebíky
  • 6 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • 3 náprsní kapsy
  • 2 spodní kapsy
  • Prodyšná síťovina
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Prodyšný materiál, který odvádí vlhkost od pokožky a udržuje tak uživatele v suchu a pohodlí – pro příjemný pocit při nošení.
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku