Popis:
Pokročilá technologie MeshAir zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu, což udržuje nositele v příjemném prezavéředí za všech okolností. MeshAir tkanina je také plně v souladu s EN ISO 20471. Tato vesta má plno funkcí – plno kapes, identifikační kód držitele, smyčka na radiostanici a přední zip pro snadný přístup.
Charakteristika:
- Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
- Přední zip usnadňuje přístup
- 7 kapes pro uložení věcí
- Dvě nízké našité kapsy
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Kapsa na tužku a telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Ve velikostech XS-3XL
- Maloobchodní balení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů