Sada nástrojů v sadě nástrojů

Artiklové číslo: BSR20.SG4A
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BSR20.SG4A
EAN / GTIN 3662424086045
Číslo výrobce BSR20.SG4A
L-číslo L60130 9887
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Textilní box na nářadí, kompaktní provedení 14″
  • Efektivně organizuje nářadí
  • Dělení uvnitř: Vertikální úložný prostor pro okamžitý přístup k nářadí, elastický popruh pro uchycení nářadí, boční držák na šroubováky
  • Vnější členění: 6 vnějších kapes, 1 speciální kapsa nastavitelná suchým zipem na pilku, 1 velká kapsa na dokumenty (A4) nebo k uložení ochranného krytu
  • Může pojmout i brašnu na kalkulačku BS.PC15
  • Snadné a pohodlné používání
  • Obsah brašny snadno přístupný
  • 3 řešení pro přenášení: Kolečka a teleskopická rukojeť, hliníková rukojeť s koženým potahem, popruh s vyztuženým polštářkem v oblasti ramen
  • Velmi odolná tkanina, 1200 denier
  • Průměr koleček: 90 mm
  • Užitečný objem: 33 litrů
  • Max. Hmotnost: 18 kg

Charakteristika:

  • [KG]: 16,5

Rozsah dodávky:

  • 1 zámečnické kladivo s dřevěnou rukojetí, 32 mm (200H.32) )
  • 1 Přesný středový děrovač 4 mm (256,4)
  • 4 PROTWIST® Šroubovák drážkový AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 PROTWIST® Šroubovák drážkový ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Šroubovák PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Šroubovák PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 šroubovák PROTWIST®, zkoušečka napětí (AV.HT1C)
  • 1 sada s nástrčnými šestihrannými klíči 1/4″ (R2NANO)
  • 9 otevřených klíčů 6 až 24 mm (44.)
  • 9 trubkových nástrčných klíčů, ohnutých 5,5 až 13 mm (92A.)
  • 1 rolovací otevřený klíč, chromovaný 12″ (113A.12). C)
  • 2 ráčnové klíče (64C.J2)
  • 1 sada 9 šestihranných klíčů (82H.JP9A)
  • 1 nastavitelné kleště, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 půlkulaté kleště, kulaté čelisti (185A.20G)
  • 1 univerzální kleště, úhlové (193.20G)
  • 1 diagonální boční štípací kleště, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 trubkový klíč Stillson, 350 mm (131A.14)
  • 1 nastavitelné kleště s dlouhými čelistmi (501A)
  • 1 kleště Rabitz (495A.25 EL)
  • 1 Nůž se zatahovací čepelí (844.D)
  • 1 Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí (840.1)
  • 1 Univerzální nůž, rovná čepel (980)
  • 1 Nůž na dráty s krátkými čepelemi (841)
  • 1 Škrabka (234A)
  • 1 Pila na kov (601)
  • 10 bimetalových pilových listů, 8 zubů/cm (668A.8 )
  • 1 Pryž, rovná, 400 mm (269)
  • 1 Drátěný kartáč s ocelovou rukojetí (270A.MA)
  • 1 Kulatý pilník se zásuvnou rukojetí, řez 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 Půlkulatý pilník se zásuvnou rukojetí, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 Plochý pilník na tupo se zásuvnou rukojetí (PAM.B250EMA)
  • 1 Půlkulatá rašple (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 Profesionální plochý sekáč, 180 mm (263.18)
  • 1 Ocelový metr, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • 1 lichoběžníková vodováha (307B.40)
  • 1 perová svítilna (779.PBT)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku