Analytické váhy AXS 100-4, váživost 120 g, čitelnost 0,0001 g.

Artiklové číslo: AXS 100-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AXS 100-4
EAN / GTIN 4045761478930
Číslo výrobce AXS 100-4
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Velmi rychlé zobrazení: Stabilní hodnoty vážení do cca 3 s.
  • Nastavovací program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek.
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 5 tlačítek
  • Velký skleněný průvanový štít ve standardní výbavě, vážicí komora š × h × v 175 × 150 × 205 mm
  • Hlavní oblasti použití: Klenotnický průmysl, laboratoře kvality, školy a univerzity.

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 80 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku