SG Cut C15 nitrilové rukavice (maloobchod) modré/černé XS

Artiklové číslo: APR18B8RXS
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
Katalogové číslo APR18B8RXS
EAN / GTIN 5036108450435
Číslo výrobce APR18B8RXS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice byly vyvinuty s ohledem na udržitelnost a jsou vyrobeny z recyklované příze PET o síle 15 gauge, která zajišťuje odvod vlhkosti a celodenní pohodlí při nošení.
  • Unikátní pletená konstrukce se sníženým malíčkem zajišťuje pohodlné nošení a zvýšený komfort, zatímco mikro pěnová nitrilová vrstva zajišťuje 360° prodyšnost.
  • Nabízí ochranu proti proříznutí TDM úrovně C, zesílený kloub palce pro větší odolnost a špičky prstů kompatibilní s dotykovými displeji.
  • Balení připravené k prodeji usnadňuje prezentaci a prodej.

Charakteristika:

  • Odolnost proti proříznutí úrovně C
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 21 % recyklovaného materiálu
  • Při výrobě ušetří 227 g CO2 na jeden pár
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Nitrilový mikro pěnový povlak ideální pro úkoly vyžadující mimořádnou obratnost
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro ničí 99,9 % bakterií.
  • Snížená spotřeba vody a energie během výroby
  • Schváleno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tyto rukavice lze používat s většinou mobilních zařízení s dotykovým displejem.
  • Maloobchodní visačka, která pomáhá při prezentaci pro maloobchodní prodej
  • Úroveň řezu ANSI A3
  • Vložka o tloušťce 15 gauge poskytuje nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Certifikováno podle CE
  • Označení UKCA
  • CE potravinářská bezpečnost
  • Nový styl