Rukavice VHR Advanced Cut šedá S

Artiklové číslo: A665GRRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A665GRRS
EAN / GTIN 5036108312535
Číslo výrobce A665GRRS
L-číslo L01840 492
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Ochrana proti prořezu úrovně E, nitrilová pěna pro vynikající přilnavost ve vlhkém i suchém prezavéředí. Vynikající úchop, obratnost a prodyšnost. Bezešvá vložka s hustotou úpletu 13. ANSI prořez úroveň A6,,

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A6

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; ElastanSkelná vlákna;