CS Cut E15 PU rukavice šedá/černá XL

Artiklové číslo: A651G8RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A651G8RXL
EAN / GTIN 5036108448227
Číslo výrobce A651G8RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice z kolekce CS nabízejí vysokou úroveň ochrany s třídou odolnosti proti proříznutí E a podšívkou o síle 15 gauge pro vynikající pružnost a pohodlí při nošení.
  • PU povlak poskytuje vynikající přilnavost a odolnost proti oděru, zatímco zesílená část v ohybu palce zvyšuje odolnost v oblastech, které jsou vystaveny zvýšené zátěži.
  • Je také kompatibilní s dotykovými displeji a umožňuje pohodlné používání digitálních zařízení, aniž byste museli rukavice sundávat.

Charakteristika:

  • Ochrana proti proříznutí úroveň E
  • Hladký PU povlak pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Zesílená část palce
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Certifikace CE
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku