LUKAS SRTR držák nástroje pro brusné válce 30x63 mm stopka 6 mm

Artiklové číslo: A32030160001
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
Druh produktu Nosič brusných válečků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A32030160001
EAN / GTIN 4027497028283
Číslo výrobce A32030160001
L-číslo L50550 18
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitnímu ocelovému dříku - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Celková délka: 64 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 64 mm
Průměr nástroje: 3 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování