LUKAS SRZY 1 brusné pouzdro 10x38 mm keramické zrno 60

Artiklové číslo: A2403010380600001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2403010380600001
EAN / GTIN 4027497608409
Číslo výrobce A2403010380600001
L-číslo L50550 42
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Účinně odlamuje i nejtvrdší materiály - Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Dlouhá životnost - Univerzální použití - Rychlejší dokončení díky nejvyššímu úběru materiálu - Dlouhodobé použití - Žádné zeskelnění brusného zrna Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 60
n max.: 24000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 38 mm
Průměr nástroje: 10 mm
rozměr držáku nástroje: 3 mm

Výhoda:

Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Titan
Ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Dlouhá životnost
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty