Rukavice Premium Chrome Rigger červená L

Artiklové číslo: A220RERL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Barva Rot
Velikost rukavice 9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A220RERL
EAN / GTIN 5036108419432
Číslo výrobce A220RERL
L-číslo L01840 942
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Hovězí štípenka prémiové kvality s červenou bavlněnou zadní částí. Pogumovaná bezpečnostní manžeta. Pro použití ve stavebnictví, těžbě, terénních úpravách atd.

Charakteristika:

  • Štípená kůže Premium
  • Pro použití ve stavebnictví, při terénních úpravách a hornictví
  • Ochrana kotníku
  • Pogumované bezpečnostní manžety
  • Bavlněný podklad pro vyšší prodyšnost
  • Odolná kůže
  • CE certifikace
  • ANSI oděr úroveň 4

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; Polyester; Pryž; Elastické; Bavlna;