simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm.

Artiklové číslo: A07.1835.35.72.20 YUR CBN8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A07.1835.35.72.20 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769083668
Číslo výrobce ADK7CBN8
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Technické parametry:

  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 38,0 mm
  • ap = 0,36 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • d = 6,25 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku