simturn AX nástrojový držák , válcová stopka, vnitřní obrábění, ocelová stopka, D=25 mm

Artiklové číslo: A05.0025 T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A05.0025 T
EAN / GTIN 4069769038323
Číslo výrobce AUTM
L-číslo L23830 102727
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Kulatá tyč, vnitřní obrábění
Ocelová stopka, D=25 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKW
  • Počet upínacích ploch = 4
  • Ls = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD = 5,0 mm