simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Artiklové číslo: A04.1C04.04.10.10 YL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo A04.1C04.04.10.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769019827
Číslo výrobce AFJEX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Technické parametry:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 0,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,0 mm
  • L2 = 4,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,65 mm