simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Artiklové číslo: A04.1810.13.22.10 YL X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1810.13.22.10 YL X400
EAN / GTIN 4069769014082
Číslo výrobce AJ36X400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Technické parametry:

  • tmax = 0,2 mm
  • a = 1,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 1,55 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 0,95 mm